cotta
ロール巻ポリ袋 45 半透明 50枚巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(1本)
注文コード
82084540
品番
57653【ワケあり】
在庫数量:残り30点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,023
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
839
バスケットに入れる
ミシン目入りのロール巻でコンパクトに収納できます
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
HDPE
寸法(mm)
0.012×650×800
色
半透明
容量
50枚/本