曜日別特売
DLS610【ワケあり】 ドーリー DLS(奥行き610mm用) ERECTA(エレクター) 82084786

ドーリー DLS(奥行き610mm用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82084786
品番
DLS610【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,980¥36,980

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
3-329-01
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
奥行610mm用
適合
スーパーエレクターシェルフ・ソリッドエレクターシェルフ・ステンレスエレクターシェルフ
材質
キャスター/ゴム車ユニクロメッキ金具、ドーリー/アルミニウム(4輪自在車)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
638×653
キャスター
ゴム自在
キャスター径(Φmm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする