曜日別特売
KS-40B【ワケあり】 スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 82084890

 

KS-40B【ワケあり】 スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 82084890
KS-40B【ワケあり】 スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成 82084890

スパイラルチューブ KSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は長さ・トラスコ品番など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
10
トラスコ品番
850-2220
注文コード
82084890
品番
KS-40B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。
ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
44.6
長さ(m)
10
色
ブラック
質量(g)
4400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
850-2220
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-20~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09913015
2018-09-03
用途: ケーブルの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

品物はよいが納期が長すぎる為もう短縮化をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする