3M(スリーエム)
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(16巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
75×30
注文コード
82085039
品番
ST416P 75X30【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥109,800
¥
78,980
バスケットに入れる
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅Wmm×長さLm)
75×30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
0.11
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。