曜日別特売
S-NVDH 5.01 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬) 82088328

超硬NVドリル(ハーフサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)5.01注文コード82088328品番S-NVDH 5.01
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。

用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)55直径(Φmm)5.01溝長(mm)25柄径(Φmm)5表面処理ノンコート先端長(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする