曜日別特売
S-NVDH 9.97 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬) 82088617

超硬NVドリル(ハーフサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)9.97注文コード82088617品番S-NVDH 9.97
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。

用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)80直径(Φmm)9.97溝長(mm)38柄径(Φmm)10表面処理ノンコート先端長(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする