K-TDS 10.5 コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル 82103238

K-TDS 10.5 コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル 82103238
K-TDS 10.5 コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル 82103238

コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)10.5
10.5
10
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
11
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
34
36
37
38
39
40
シャンク径MT1
全長(mm)139
139
120
130
134
144
149
170
174
178
182
185
188
192
195
198
202
228
231
235
238
241
269
272
275
279
溝長(mm)58
58
40
48
53
63
68
72
76
80
84
87
90
94
97
100
104
107
110
114
117
120
124
127
130
134
内容量1本注文コード82103238品番K-TDS 10.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)

用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS全長(mm)139直径(Φmm)10.5溝長(mm)58先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32シャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする