三菱マテリアル
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
18
18
18
17.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
18.5
19
19.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
34
36
37
38
39
40
シャンク径
MT2
MT1
MT2
MT3
MT4
全長(mm)
185
185
185
120
130
134
139
144
149
170
174
178
182
188
192
195
198
202
228
231
235
238
241
269
272
275
279
溝長(mm)
87
87
87
40
48
53
58
63
68
72
76
80
84
90
94
97
100
104
107
110
114
117
120
124
127
130
134
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82103378
品番
K-TDS 18.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途
銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質
CO-HSS
全長(mm)
185
直径(Φmm)
18
溝長(mm)
87
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート(無処理)
ねじれ角(°)
30~32
シャンク径
MT2