ニチアロイ(日本超硬)
ソリッドテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄径(Φmm)
8
5
8
6
10
12
ボール半径(mm)
2
1
1.5
2
2.5
3
4
5
全長(mm)
90
70
90
100
刃長(mm)
25
25
25
40
18
39
24
35
17
30
49
19
41
53
14
22
38
21
59
13
36
48
26
34
31
50
23
60
37
27
42
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82107350
品番
SP-TBE R2XΦ8X5°
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
全長(mm)
90
刃長(mm)
25
柄径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
ボール半径(mm)
2
片角(°)
5