曜日別特売
SP-TBE R4XΦ12X3° ソリッドテーパーボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬) 82107499

ソリッドテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄径(Φmm)12
ボール半径(mm)4
全長(mm)100
刃長(mm)42
42
39
24
35
17
25
30
49
19
41
53
14
22
38
21
40
59
13
36
48
18
26
34
31
50
23
60
37
27
内容量1本注文コード82107499品番SP-TBE R4XΦ12X3°
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)全長(mm)100刃長(mm)42柄径(Φmm)12表面処理ノンコートボール半径(mm)4片角(°)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする