ニチアロイ(日本超硬)
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
全長(mm)
100
50
65
80
90
100
120
刃長(mm)
30
8
12
20
22
25
30
35
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82107596
品番
SP-BE R5.0
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
直刃のため成形・再研が容易。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
全長(mm)
100
直径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
柄径(Φmm)
10
ボール半径(mm)
5
コーティング
ノンコート