幅(mm)580材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ質量(kg)7.8色背シェル:ブラック高さ(mm)820奥行(mm)555内寸奥行(mm)310内寸幅(mm)320材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(張地)アボカドグリーンメモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付