セーフラン安全用品
ファイヤーブランケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
地域運賃
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82177727
品番
J2667
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
無し(壁設置用ネジは付属しておりません)
材質
ガラス繊維+両面シリコーンコーティング
質量(kg)
本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56
色
オレンジ+反射ライン(シルバー)
サイズ
大人用
寸法(m)
幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)
寸法(cm)
収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30
耐熱温度(℃)
両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550
入数
1個
注意
※初期消火用に製造されています。
※危険を感じた場合は速やかに避難してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません