(1)コウモリ
ストア・エキスプレス
ハロウィン装飾品 LEDシルエットモチーフライト 3連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82181690
品番
8800-8168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
背面のLEDライトがシルエットを浮かび上がらせます。
用途
LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:4.5W 連結不可 室内仕様 コード色:ブラック
種別
コウモリ
材質
木製
質量(kg)
1
コード長さ(m)
3
寸法(cm)
モチーフ間隔:約98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1個当り:30×0.9×13.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650