DT-501XA-FVT ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT ニデックドライブテクノロジー 82193346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード82193346品番DT-501XA-FVT
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥87,153
販売価格(税別)
79,230

〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。

オプション第1オプション(信号端子台):アナログ信号出力品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする