1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588

1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588
1010128 ペットのためのひんやりマット 45×60 アイメディア 82194588

ペットのためのひんやりマット 45×60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード82194588品番1010128
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

敷くだけでペットがひんやり気持ちいいマット。
おもて面は触れるとひんやり涼しい"接触冷感"素材を使用。
Q-max0.35の涼しさで冷えすぎる心配も少なく、敷くだけで心地よい環境に。
お部屋の床に、ケージの床に、クレートの中など、夏場の様々なシーンで使用できます。
水拭きやシャワーでササっと水洗いができる防水仕様。濡れた際もお手入れ簡単です。
ハサミでカットできるので、サイズ調整も可能です。

材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル規格大理石調寸法(cm)45×60速度【最大熱吸収】Q-max 0.35W(m/s2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする