曜日別特売
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624

1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624
1010105 スカッとカビ取りジェル 140g アイメディア 82194624

スカッとカビ取りジェル 140g

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(140g)注文コード82194624品番1010105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

ハウスクリーニング屋さんが使っている、業務用カビ取り洗剤。
ジェルがカビに密着し、カビの根っこに浸透!
シリコンコーキング、ゴムパッキン等のガンコなカビを除去します。
ピンポイントで塗りやすいとんがりノズルを採用!
ピンクの色付きジェルだから塗った場所が分かりやすい。
ツンとした不快なニオイが少ない低臭タイプ。

用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など仕様適さないもの:ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰など成分次亜塩素酸塩、増粘剤、着色料、防カビ剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水内容量(g)140g寸法(cm)(約)7.7×5.1×19.2液性アルカリ性使用量1mあたり約10g
注意
※まぜるな危険 塩素系
※外国製のユニットバス、タイル、着色されたプラスチック製品などは、変色等の異常がないか目立たないところで確認の上、使用してください。
※繊維製品、木製品などに付着すると脱色しますので使用しないでください。
※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害なガスが出て危険。
※高温(50℃以上)・直射日光の当たるところに放置するとジェルが液状化し、洗浄性が低下する恐れがあります。 まれにジェルが変色することがありますが品質上問題ありません。
※必ず換気を良くして使用する。
※冷暗所保管、高温・直射日光厳禁、車中放置禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする