LB-329 LP 扇風機クリーナー まめいた 82195577

 

LB-329 LP 扇風機クリーナー まめいた 82195577
LB-329 LP 扇風機クリーナー まめいた 82195577
LB-329 LP 扇風機クリーナー まめいた 82195577
LB-329 LP 扇風機クリーナー まめいた 82195577
LB-329 LP 扇風機クリーナー まめいた 82195577
LB-329 LP 扇風機クリーナー まめいた 82195577

LP 扇風機クリーナー

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82195577品番LB-329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

扇風機やサーキュレーターのホコリ取りに

用途不織布表面にある無数のゴム粒子が普通のホコリ・油のついた取れにくいホコリも捕まえて拭き取ります。放射状に広がる扇風機ガード(カバー)のワイヤーに5枚ある不織布を差込んで1本ずつ擦れます。材質ポリプロピレン、ポリエステル(ゴムラテックス入)寸法(mm)約60×38×106質量(g)約12繰り返し・詰め替え対応
注意
※ガードがメッシュ状のものには使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 楽々掃除
株式会社遠藤製作所製造業

サーキュレーターの掃除用に
細部まで分解せずとも掃除楽々

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする