LB-333 LP サーキュレータークリーナー まめいた 82195604

 

LB-333 LP サーキュレータークリーナー まめいた 82195604
LB-333 LP サーキュレータークリーナー まめいた 82195604
LB-333 LP サーキュレータークリーナー まめいた 82195604
LB-333 LP サーキュレータークリーナー まめいた 82195604
LB-333 LP サーキュレータークリーナー まめいた 82195604
LB-333 LP サーキュレータークリーナー まめいた 82195604

LP サーキュレータークリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード82195604品番LB-333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448

サーキュレーターや扇風機のホコリや汚れをスッキリ落とす

用途スリムブラシとすきまスティックのセット。スリムブラシはしなやかなナイロン毛でホコリを掃え、サーキュレーターの狭いすきまに入ります。エアコンの送風口やパネルヒーターのお手入れ、ブラインドのホコリにも。すきまスティックは超極細繊維で細かいところも水だけでキレイに拭き取れ、使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。材質スリムブラシ/ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 すきまスティック/約ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)スリムブラシ/約28×28×258、すきまスティック/約10×5×170質量(g)スリムブラシ/約27、すきまスティック/約4耐熱温度(℃)スリムブラシ/約100、すきまスティック/約80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする