曜日別特売
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975

GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975
GP-928118 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 82197975

窓貼りシート/省エネタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード82197975品番GP-928118
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥3,709
販売価格(税別)
3,372

窓飾りシート プライバシー保護 窓フィルム部屋の中から外の景色は、スッキリと見えるのに、外からは、部屋の中が見えにくい!さらに冷房効率もUP!

用途強い日差しを約75%カット材質塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステルSLサイズ92cm丈×180cm巻
注意
※夜間、室内が明るい場合、目隠し効果はありません。
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラスの平らな面
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、凹凸ガラスの凹凸面、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする