POP1
(POP1)クリアーベース50&クリップA CB50&C1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198420
品番
15603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥482
販売価格(税別)
¥
438
バスケットに入れる
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
材質
ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×55
寸法(Φmm)
50
開口寸法(mm)
クリップ:10まで