用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン色ホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応