POP1
(POP1)シャフトPOP A BJ19&14P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
82205639
品番
13500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥482
販売価格(税別)
¥
438
バスケットに入れる
ゴルフクラブなど太さのある線材にPOPを取りつけることができます。
材質
本体:セプトン+ポリプロピレン●貼り付け円盤:ABS樹脂
寸法(mm)
貼付け面:20
高さ(mm)
27