12862 (POP1)クルット F CU1CB1-5M6 POP1 82205675

(POP1)クルット F CU1CB1-5M6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード82205675品番12862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。

材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×165開口寸法(mm)クリップ:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする