POP1
(POP1)クルット B CU1CB1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
82205806
品番
12858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
使い方いろいろ、透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×80
開口寸法(mm)
クリップ:11