曜日別特売
KVM-21-JP 面取付ビニールホルソー JAPPY 82207066

KVM-21-JP 面取付ビニールホルソー JAPPY 82207066
KVM-21-JP 面取付ビニールホルソー JAPPY 82207066
KVM-21-JP 面取付ビニールホルソー JAPPY 82207066
KVM-21-JP 面取付ビニールホルソー JAPPY 82207066
KVM-21-JP 面取付ビニールホルソー JAPPY 82207066

面取付ビニールホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード82207066品番KVM-21-JP
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適
s津断面の仕上がりがよりきれいに
幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない
次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)
バリが非常に少ない

形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー開口穴(mm)Φ21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする