商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様(分岐電流センサ数)23、引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応寸法(縦×横×深さ)(mm)340×578×124ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20A、IHクッキングヒーター用:30A、エコキュート・電気温水器用(分岐タイプ):20A、太陽光発電用連系:40A回路数(実装)18主幹容量(A)75回路スペース2アース端子実装数12半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×563×30分岐内容(2P1E 20A)11、(2P2E 20A 100V)4、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1