スケーター
抗菌直飲プラボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(145g)
注文コード
82215570
品番
PSB5SANAG
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
名前シール入り。
材質
キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)
約横95×奥行79×高さ210
容量(mL)
480
種類
カナヘイ/プーさん
加工
(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)
使用
無機抗菌剤
注意
※保冷効果はございません。
※熱いものは入れないで下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。