曜日別特売
XSLA101NCE1 ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光 Panasonic(パナソニック) 82216665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード82216665品番XSLA101NCE1
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能材質プラスチック幅(mm)85質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)7.7色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:730RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000NSCE1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする