※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82216778
品番
XSLD103LKCB1
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途
【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020LSCB1の組合せ
取付可能対象
55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
タイプ
天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ
穴径(Φmm)
埋込:100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.7
制御方式
位相(2線式)
色温度(K)
2700
ビーム角(度)
24
LEDランプ
フラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
100V時:0.09
光束(Lm)
器具:440
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
調光方式
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
演色指数(Ra)
83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
枠
鋼板枠:ホワイトつや消し
埋込高(mm)
70
器具相当
60形ダイクール電球1灯器具相当
子品番
【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020LSCB1
注意
配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは70mm必要となります。