曜日別特売
XSLD103NKCB1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 82216787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード82216787品番XSLD103NKCB1
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

LEDフラットランプ交換型・調光タイプ

用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020NSCB1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)5.7制御方式位相 (2線式)色温度(K)5000ビーム角(度)24LEDランプフラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:440RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020NSCB1
注意
配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは70mm必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする