134032 三ッ目錐 中 WIZ'A 82217207

134032 三ッ目錐 中 WIZ'A 82217207
134032 三ッ目錐 中 WIZ'A 82217207
134032 三ッ目錐 中 WIZ'A 82217207
134032 三ッ目錐 中 WIZ'A 82217207

三ッ目錐 中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82217207品番134032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能

用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする