曜日別特売
ASMC06003 arrows We2 Plus M06 スレートグレイ FCNT 82222308

ASMC06003 arrows We2 Plus M06 スレートグレイ FCNT 82222308
ASMC06003 arrows We2 Plus M06 スレートグレイ FCNT 82222308

arrows We2 Plus M06 スレートグレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード82222308品番ASMC06003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”

スレートグレイサイズ約163mm×約75mm×約8.5mm質量(g)185以下(TBD)ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2バッテリー容量(mAh)5000記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)リフレッシュレート(Hz)144

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする