#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524

#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524
#0031 プレートスタンド イノマタ化学 82227524

プレートスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82227524品番#0031
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

お皿は”重ねる”より”立てる”方が便利!
シンクの引き出しを使って、お皿を取り出しやすく!
引き出しの中で立てて収納すると上から見てどこに何があるのかがすぐにわかります。
目線より上の高さにある棚でも、お皿を立てておけば楽に取り出せます。
お皿が取り出しやすく収納も安定する形状。手前が低いので、取り出しやすい!
製品横の凹凸をはめ込むと、連結して使用できる。
日本製。

適合収納可能なお皿:直径/18~26cm 高さ/4cm以下材質ポリプロピレンアイボリー質量(g)約102寸法(cm)約13.7×21.9×8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする