曜日別特売
3030326 グランセラトップ 2液ファイン つや有り 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 82228416

 

3030326 グランセラトップ 2液ファイン つや有り 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 82228416
3030326 グランセラトップ 2液ファイン つや有り 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 82228416
3030326 グランセラトップ 2液ファイン つや有り 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) 82228416

グランセラトップ 2液ファイン つや有り 塗料液・硬化剤セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)色番ND-011危険物の数量16000mL注文コード82228416品番3030326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

※「価値を高める、塗り替えを。」 フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁・付帯部用塗料。 2液弱溶剤形でコンクリート面や窯業サイディングボード面モルタルや金属面など幅広い素材に対応可能。※優れた耐候性:ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える高耐候性、超低汚染性を誇るハイグレードの外壁塗料です。※美しいつや:高いレベリング性により、つやが優れています。※超低汚染性:塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。※防藻・防かび機能:藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。 ※幅広い下地適性:下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。

用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液+硬化剤主な用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)【重ね塗り】8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL適応下地窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)油性 or 水性油性色番ND-011ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13適合下塗りハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー(透明・ホワイト)、水性カチオンシーラー
関連資料:(5.38MB)
注意
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはメーカーカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする