ANDO
ちいポケラジオ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82229369
品番
R24-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大きな文字、見やすい選局パネルで操作楽々、使いやすい「ちいポケラジオ」です。ワイドFMに対応しており、防災備蓄用にも最適です。40mmスピーカーを搭載でイヤホンを使わない時もしっかり聞こえます。
付属品
取扱説明書、保証書、両耳イヤホン、ベルトクリップ
材質
本体:ABS、アンテナ:スチール
質量(g)
54(電池含まず)
電源
単4乾電池×2(別売り)
対応
ラジオ:AM510~1710kHz/FM76~95MHzモノラル※ワイドFM対応
スピーカー
40mm
アンテナ
FM:ロッド、AM:内蔵
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
54×20×82