SD4300-10 ストレッチバイカラーツナギ SunDisk(ソルディ) 82229430

SD4300-10 ストレッチバイカラーツナギ SunDisk(ソルディ) 82229430
SD4300-10 ストレッチバイカラーツナギ SunDisk(ソルディ) 82229430
SD4300-10 ストレッチバイカラーツナギ SunDisk(ソルディ) 82229430
SD4300-10 ストレッチバイカラーツナギ SunDisk(ソルディ) 82229430
SD4300-10 ストレッチバイカラーツナギ SunDisk(ソルディ) 82229430
SD4300-10 ストレッチバイカラーツナギ SunDisk(ソルディ) 82229430

ストレッチバイカラーツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
Sグリーン×レンガ
サイズLS
内容量1枚注文コード82229430品番SD4300-10
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クラボウ徳島工場産のストレッチ素材を使用。新たに脇下・腰伸び部分の仕様を見直し、クライミングカットを備えるなど、働く人や環境を考えた機能が豊富なツナギです。LSS・LSは、女性対応シルエットとなります。ウエスト内部アジャスターで調整できる仕様となります。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事Sグリーン×レンガサイズLS質量(g)780(LLサイズ計測)胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)70ウエスト(cm)100肩幅(cm)43袖丈(cm)56材質(ファスナー)前立て:樹脂、胸・脚:ビスロン袖口仕様プラスチックボタン
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする