SD2530 CVC長袖ツナギ SunDisk(ソルディ) 82230270

SD2530 CVC長袖ツナギ SunDisk(ソルディ) 82230270
SD2530 CVC長袖ツナギ SunDisk(ソルディ) 82230270
SD2530 CVC長袖ツナギ SunDisk(ソルディ) 82230270
SD2530 CVC長袖ツナギ SunDisk(ソルディ) 82230270
SD2530 CVC長袖ツナギ SunDisk(ソルディ) 82230270
SD2530 CVC長袖ツナギ SunDisk(ソルディ) 82230270

CVC長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
トップブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード82230270品番SD2530
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCサマープレーン素材を使用。袖下から脇にメッシュを用いて衣服内の通気性を良くしムレ感を軽減。アシンメントリーなファスナー付きポケットやクライミングカットで、機能性とデザイン性に優れたツナギです。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事トップブルーサイズ3L質量(g)640(LLサイズ計測)胸囲(cm)124混率(%)綿60・ポリエステル40股下(cm)77ウエスト(cm)111肩幅(cm)52袖丈(cm)64材質(ファスナー)前立て:樹脂、胸・脚:ビスロン袖口仕様【フラップ裏】プラスチックボタン
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする