FUK-4-10-6.5-YL-20M FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタ 82233158

FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
外径×内径(Φmm)10×6.5
標準色
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)(at20℃)【空気】0.8【水】0.7
内容量1本注文コード82233158品番FUK-4-10-6.5-YL-20M
参考基準価格(税別)¥11,157販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。
柔軟性
耐摩耗性
滑り性に優れています。
外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。
内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。

長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60外径×内径(Φmm)10×6.5最高使用圧力(MPa)(at20℃)【空気】0.8【水】0.7最小曲げ半径(mm)25使用流体空気・水標準色質量(g/m)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする