曜日別特売

デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃36日以内出荷とは
内容量1個注文コード82253757品番C3ATCCA120D0
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(
専用ケーブルあり)

用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする