曜日別特売
C3ATR1A230D0 デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武) 82254466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理1:検査成績書添付●追加処理2:なし
オプション
【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、補助出力(電流)【2】DI2点、RSP入力【3】なし
制御出力1
モータ駆動リレー出力
注文コード
82254466
品番
C3ATR1A230D0
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(
専用ケーブルあり)

仕様
●追加処理1:検査成績書添付●追加処理2:なし
オプション
【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、補助出力(電流)【2】DI2点、RSP入力【3】なし
電源
AC電源(AC100~240V)
接続
ねじ端子台
制御出力1
モータ駆動リレー出力
制御出力2
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする