曜日別特売
C2BTC0A42000 デジタル指示調節計:C2Bシリーズ azbil(旧:山武) 82254685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計:C2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理1:なし●追加処理2:なし
オプション
【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点、RS-485通信【3】なし
制御出力1
電流出力
注文コード
82254685
品番
C2BTC0A42000
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(
専用ケーブルあり)

制御出力1
電流出力
制御出力2
なし
仕様
●追加処理1:なし●追加処理2:なし
オプション
【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】DI4点、RS-485通信【3】なし
電源
AC電源(AC100~240V)
接続
ねじ端子台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする