※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・オプション・制御出力1など28種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- ●追加処理1:検査成績書添付●追加処理2:なし
- オプション
- 【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点【3】CT入力2点
- 制御出力1
- リレー出力
- 注文コード
- 82255821
- 品番
- C3ATR0A111D0
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(
専用ケーブルあり)