山貴屋
レスキューライス 100食セット 8年保存 アルファ化米
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
種類
わかめ御飯
おかゆ
わかめ御飯
ドライカレー
ピラフ
五目ごはん
山菜ごはん
梅がゆ
梅しそ御飯
白米
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
82262638
品番
10001296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,580
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
レスキューライスはオリジナル製法にて8年保存可能なアルファ化米です。お湯やお水を注ぐだけで、いつでもどこでも簡単に美味しい炊きたて風味のごはんが食べられます。
用途
団体向けの100食セットです。災害備蓄やアウトドア、キャンプや企業備蓄に。
種類
わかめ御飯
内容
わかめ御飯 (100食)
内容量(g)
100(出来上がり280)
栄養成分
エネルギー377kcal、たんぱく質5.8g、脂質0.7g、炭水化物83.1g、食塩相当量2.2g
付属品
スプーン・脱酸素剤
寸法(mm)
148×168×45
セット商品数
100食
賞味期限
製造より8年保存(賞味期限7年半以上の商品をお届けします)
アレルギー
28品目不使用
注意
※・電子レンジでのご使用はできません・付属の脱酸素剤は食べられません・熱湯をご使用の際はやけどにご注意ください。・袋の縁で手を切らないようご注意ください。・商品の中にみられる黒い部分はお米の一部です。安心してお召し上がりください。
※必ず食べる前に脱酸素剤・スプーンは取りのぞいてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200