曜日別特売
10008161 レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米 EVERSAFE 82263058

10008161 レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米 EVERSAFE 82263058
10008161 レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米 EVERSAFE 82263058
10008161 レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米 EVERSAFE 82263058
10008161 レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米 EVERSAFE 82263058
10008161 レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米 EVERSAFE 82263058
10008161 レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米 EVERSAFE 82263058
10008161 レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米 EVERSAFE 82263058

レスキューライス 7種類 8年保存 アルファ化米

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82263058
品番
10008161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,789
販売価格(税別)
¥9,990

レスキューライスはオリジナル製法にて8年保存可能なアルファ化米です。お湯やお水を注ぐだけで、いつでもどこでも簡単に美味しい炊きたて風味のごはんが食べられます。

用途
7種のアソートセットです。災害備蓄やアウトドア、キャンプや企業備蓄に。
付属品
スプーン・脱酸素剤
寸法(mm)
148×168×45
内容
白米・ピラフ・ドライカレー・わかめ御飯・五目ごはん・おかゆ・梅がゆ(各3食)
セット商品数
21食セット
内容量(g)
100(出来上がり280) / おかゆ・梅がゆのみ40(出来上がり250)
賞味期限
製造より8年保存(賞味期限7年半以上の商品をお届けします)
アレルギー
28品目不使用
栄養成分
・白米:エネルギー387kcal、たんぱく質5.8g、脂質0.7g、炭水化物85.2g、食塩相当量0.0g・ピラフ:エネルギー384kcal、たんぱく質6.3g、脂質0.7g、炭水化物81.5g、食塩相当量1.8g・わかめ:エネルギー377kcal、たんぱく質5.8g、脂質0.7g、炭水化物83.1g、食塩相当量2.2g・ドライカレー:エネルギー384kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.8g、炭水化物81.3g、食塩相当量1.9g・五目:エネルギー379kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.8g、炭水化物80.2g、食塩相当量2g・おかゆ:エネルギー155kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.3g、炭水化物34.1g、食塩相当量0.7g・梅がゆ:エネルギー152kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.3g、炭水化物34.2g、食塩相当量0.9g
注意
※・電子レンジでのご使用はできません・付属の脱酸素剤は食べられません・熱湯をご使用の際はやけどにご注意ください。・袋の縁で手を切らないようご注意ください。・商品の中にみられる黒い部分はお米の一部です。安心してお召し上がりください。
※必ず食べる前に脱酸素剤・スプーンは取りのぞいてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする