- 用途
- 9種のアソートセットです。災害備蓄やアウトドア、キャンプや企業備蓄に。
- 内容
- 白米・ピラフ・わかめ・ドライカレー・五目ごはん・おかゆ・梅がゆ・山菜・梅しそ(各1食)
- セット商品数
- 9食セット
- 付属品
- スプーン・脱酸素剤
- 寸法(mm)
- 148×168×45
- 内容量(g)
- 100(出来上がり280) / おかゆ・梅がゆのみ40(出来上がり250)
- 賞味期限
- 製造より8年保存(賞味期限7年半以上の商品をお届けします)
- アレルギー
- 28品目不使用
- 栄養成分
- ・白米:エネルギー387kcal、たんぱく質5.8g、脂質0.7g、炭水化物85.2g、食塩相当量0.0g・ピラフ:エネルギー384kcal、たんぱく質6.3g、脂質0.7g、炭水化物81.5g、食塩相当量1.8g・わかめ:エネルギー377kcal、たんぱく質5.8g、脂質0.7g、炭水化物83.1g、食塩相当量2.2g・ドライカレー:エネルギー384kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.8g、炭水化物81.3g、食塩相当量1.9g・五目:エネルギー379kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.8g、炭水化物80.2g、食塩相当量2g・おかゆ:エネルギー155kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.3g、炭水化物34.1g、食塩相当量0.7g・梅がゆ:エネルギー152kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.3g、炭水化物34.2g、食塩相当量0.9g・山菜:エネルギー382kcal、たんぱく質7.0g、脂質0.8g、炭水化物85.4g、食塩相当量1.7g・梅しそ:エネルギー380kcal、たんぱく質6.0g、脂質0.7g、炭水化物85.5g、食塩相当量2.3g