曜日別特売
MZ-B13 MZ-TOOL シーリング撤去 替刃  MZ-B13 ミズタニ 82263198

MZ-TOOL シーリング撤去 替刃 MZ-B13

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
82263198
品番
MZ-B13
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

0.7mm厚の替え刃 10枚セット
安全携帯ケース付き
MZ-H190ホルダー専用替刃

用途
シーリング撤去用MZ-H190ホルダー専用替刃
材質
ハイカーボン製
刃幅(mm)
13
刃厚(mm)
0.7
入数
10枚入
関連資料:(2.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする