日平機器
ハンディーレーベル キャリパー溝スクレッパー
ブレーキキャリパー溝用のスクレッパーです。ブレーキキャリパーのブーツ溝やシール溝にこびり付いたサビやシールを特殊サイズのスクレーパーで手際よく落とす事が出来ます。
仕様
スナップリング溝用スラッジ剥がし
トラスコ品番
102-0444
材質
スチール
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
3.3
寸法(mm)
先端爪部:厚さ1×幅4(縦型)、厚さ1×3(横型)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782856
LB-309-1
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください