石頭ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)1386
内容量1個注文コード82263207品番116123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
用途
石割り、はつり作業等の際に
材質
頭:炭素鋼 / 柄:木
寸法(mm)
360×105×49
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
質量(g)
1386
頭の全長(mm)
105
仕様
石頭タイプ(石工用)
質量(kg)
【頭】1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする