石頭ハンマー

石頭ハンマー - WIZ'A
用途
石割り、はつり作業等の際に
仕様
石頭タイプ(石工用)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263207116123頭:炭素鋼 / 柄:木360×105×49スチールグレー/ナチュラルウッド1386105
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
82263225116120頭:炭素鋼 / 柄:木300×80×37スチールグレー/ナチュラルウッド【頭】0.4580
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
82263329116140頭:炭素鋼 / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂300×103×48スチールグレー/ブラック1297103
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
82263356116139頭:炭素鋼 / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂300×98×45スチールグレー/ブラック111898
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
82263731116141頭:炭素鋼 / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂305×107×51スチールグレー/ブラック1505107
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
82263758116122頭:炭素鋼 / 柄:木350×103×49スチールグレー/ナチュラルウッド1215103
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする